Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR PROGRESSIF ADX0085 - 51ADX0085B

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR PROGRESSIF ADX0085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 85 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...500 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975068250

Réf. Sonepar

08309506825

Réf. Fournisseur

51ADX0085B

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

85 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...500 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

45 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...240 V

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 500V 3 phases

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 500V 3 phases