LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR PROGRESSIF ADX0190B - 51ADX0190B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 190 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...500 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 55 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Démarreurs progressifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975075395
Réf. Sonepar
08309507539
Réf. Fournisseur
51ADX0190B
Marque
LOVATO ELECTRIC
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
190 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...500 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
208...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
55 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
90 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
55 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...240 V
type de tension d'actionnement:
DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 190A 500V 3 phases


