Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR PROGRESSIF ADX0245B - 51ADX0245B

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR PROGRESSIF ADX0245B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 245 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...500 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 75 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975075401

Réf. Sonepar

08309507540

Réf. Fournisseur

51ADX0245B

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

245 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...500 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

75 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

132 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...240 V

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 245A 500V 3 phases

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 245A 500V 3 phases