Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif ADXNB, vers. de base, bypass intég. 100...240VAC. , 6A. - ADXNB006

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif ADXNB, vers. de base, bypass intég. 100...240VAC. , 6A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 1.1 kW

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975298961

Réf. Sonepar

08309529896

Réf. Fournisseur

ADXNB006

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

6 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

1.1 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

2.2 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP20

Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 6A.

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 6A.