Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif, ADXNP..., vers. avancée, bypass intég. 24VAC/DC. , 12A - ADXNP01224

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif, ADXNP..., vers. avancée,  bypass intég. 24VAC/DC. , 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975299272

Réf. Sonepar

08309529927

Réf. Fournisseur

ADXNP01224

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Démarreur progressif, type ADXNP..., version avancée, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 24VAC/DC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 12A.

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif, type ADXNP..., version avancée, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 24VAC/DC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 12A.