LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif, ADXNP..., vers. avancée, bypass intég. 24VAC/DC. , 25A - ADXNP02524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreurs progressifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975299319
Réf. Sonepar
08309529931
Réf. Fournisseur
ADXNP02524
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
25 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
11 kW
shunt interne:
Non
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
60 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Démarreur progressif, type ADXNP..., version avancée, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 24VAC/DC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 25A.