LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 162A 600V - ADXL0162600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 162 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 45 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreurs progressifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975222263
Réf. Sonepar
08309522226
Réf. Fournisseur
ADXL0162600
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
162 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
45 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
90 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
60 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 162A 600V