Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 600V - ADXL0085600

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 85 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 100...240 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...600 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975220276

Réf. Sonepar

08309522027

Réf. Fournisseur

ADXL0085600

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

85 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

100...240 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...600 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

45 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...600 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 600V

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 85A 600V