LOVATO ELECTRIC - DETECTEUR COURANT FUITE TERRE RM 110-415 - 31RM415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 300...300 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 500...500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais différentiels de terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975064474
Réf. Sonepar
08309506447
Réf. Fournisseur
31RM415
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
300...300 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
500...500 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.02 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
52 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
67 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation DC:
110...125 V
plage de mesure de la tension:
110...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Relais différentiels modulaire (pour profilé DIN 35mm ) 110VAC/DC-240VAC…415VAC sans TA


