LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 1,6A - SM1RM0160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
sensible à une défaillance de phase - Oui
tension de fonctionnement normale - 0...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975228050
Réf. Sonepar
08309522805
Réf. Fournisseur
SM1RM0160
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
40 A
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur/démarreur de moteur sans bimetall SM1RM 1,6A