LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 10A - SM1RM1000

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • sensible à une défaillance de phase - Oui

  • tension de fonctionnement normale - 0...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975228098

Réf. Sonepar

08309522809

Réf. Fournisseur

SM1RM1000

Marque

LOVATO ELECTRIC

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur moteur magnétique seul SM1RM 10A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur sans bimetall SM1RM 10A