LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 23A - SM1RM2300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 23A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 18...23 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • sensible à une défaillance de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975228128

Réf. Sonepar

08309522812

Réf. Fournisseur

SM1RM2300

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

18...23 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur moteur magnétique seul SM1RM 23A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur sans bimetall SM1RM 23A