LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 25A - SM1RM2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 23...25 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
sensible à une défaillance de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975228135
Réf. Sonepar
08309522813
Réf. Fournisseur
SM1RM2500
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
23...25 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
40 A
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur/démarreur de moteur sans bimetall SM1RM 25A