Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur différentiels purs 4P 40A IDN 30mA - P1RC4P40B030

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur différentiels purs 4P 40A IDN 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 10 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975222577

Réf. Sonepar

08309522257

Réf. Fournisseur

P1RC4P40B030

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

10 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

74 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

2.5...35 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur différentiels purs 4P 40A IDN 30mA

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiels purs 4P 40A IDN 30mA