LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 30mA - P1RC4P63B030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 10 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteurs modulaires et différentiels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975222591
Réf. Sonepar
08309522259
Réf. Fournisseur
P1RC4P63B030
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
10 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
74 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
2.5...35 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 30mA