LOVATO ELECTRIC - DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 2 MOD 6kA 1P+N C 6A - P1MB1NC06

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 2 MOD 6kA 1P+N C 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975203095

Réf. Sonepar

08309520309

Réf. Fournisseur

P1MB1NC06

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

60 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

230 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...50 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 2 MOD 6kA 1P+N C 6A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs miniatures magnetotermique 2 MOD 6kA 1P+N C 6A