LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1P 1-1,6A - SM1P0160

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1P 1-1,6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1...1 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 20.8...20.8 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975216156

Réf. Sonepar

08309521615

Réf. Fournisseur

SM1P0160

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1...1 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

20.8...20.8 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1.6 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

44.8 mm

profondeur:

62.2 mm

Disjoncteur moteur SM1P 1-1,6A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur SM1P 1-1,6A