LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1P 6,3-10A - SM1P1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 130...130 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975216194
Réf. Sonepar
08309521619
Réf. Fournisseur
SM1P1000
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
130...130 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
10 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
44.8 mm
profondeur:
62.2 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur/démarreur de moteur SM1P 6,3-10A