LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1R 0,1-0,16A - SM1R0016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.1...0.16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2.08...2.08 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975216262
Réf. Sonepar
08309521626
Réf. Fournisseur
SM1R0016
Marque
LOVATO ELECTRIC
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.1...0.16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2.08...2.08 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.16 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
44.8 mm
profondeur:
74.5 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur/démarreur de moteur SM1R 0,1-0,16A


