LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1R 30-40A - SM1R4000

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1R 30-40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 30...40 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 520...520 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975216415

Réf. Sonepar

08309521641

Réf. Fournisseur

SM1R4000

Marque

LOVATO ELECTRIC

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

30...40 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

520...520 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

20 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

44.8 mm

profondeur:

74.5 mm

Disjoncteur moteur SM1R 30-40A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur SM1R 30-40A