LOVATO ELECTRIC - ELEMENT DE CABLAGE+COUVER.X TUBE MET. - 8LT7CM01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975171349
Réf. Sonepar
08309517134
Réf. Fournisseur
8LT7CM01
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non
Les Atouts de l'article:
Modules de câblage et couvercle, pour colonnes lumineuses, pour tubes métaliques noir