LOVATO ELECTRIC - ÉLÉMENT DE CONTACT EM A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC - LPXCS10

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - ÉLÉMENT DE CONTACT EM A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975206270

Réf. Sonepar

08309520627

Réf. Fournisseur

LPXCS10

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

ÉLÉMENT DE CONTACT EM A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC

Les Atouts de l'article:

ÉLÉMENT DE CONTACT EM A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC