LOVATO ELECTRIC - ELEMENT LUMIN.FLASH ROUGE 24VAC/DC - 8LT7FLB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975171127
Réf. Sonepar
08309517112
Réf. Fournisseur
8LT7FLB4
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux àsource clignotante culot BA15d BLANC (Lampe non fournie) ROUGE 24VAC/DC


