LOVATO ELECTRIC - ELEMENT LUMIN.FLASH VERT 24VAC/DC - 8LT7FLB3

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - ELEMENT LUMIN.FLASH VERT 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171134

Réf. Sonepar

08309517113

Réf. Fournisseur

8LT7FLB3

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière flash

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux àsource clignotante culot BA15d BLANC (Lampe non fournie) VERT 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux àsource clignotante culot BA15d BLANC (Lampe non fournie) VERT 24VAC/DC