LOVATO ELECTRIC - Embase pour relais, 12...24VAC/DC, bornes à ressort - HR1XS024S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.3 mm
hauteur - 89.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233191
Réf. Sonepar
08309523319
Réf. Fournisseur
HR1XS024S
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.3 mm
hauteur:
89.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
76.5 mm
Les Atouts de l'article:
Embase pour relais, 12...24VAC/DC, bornes à ressort


