Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis - HR1XS230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.3 mm

  • hauteur - 89.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233184

Réf. Sonepar

08309523318

Réf. Fournisseur

HR1XS230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.3 mm

hauteur:

89.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

76.5 mm

Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis