Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais industriels HR60 2 inverseurs (Bornes à vis) - HR6XS22

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais industriels HR60 2 inverseurs (Bornes à vis)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 27.2 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233689

Réf. Sonepar

08309523368

Réf. Fournisseur

HR6XS22

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

27.2 mm

hauteur:

75 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

60.8 mm

Embases pour relais industriels HR60 2 inverseurs (Bornes à vis)

Les Atouts de l'article:

Embases pour relais industriels HR60 2 inverseurs (Bornes à vis)