LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis toutes a haut) - HR6XS41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 27.2 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233702
Réf. Sonepar
08309523370
Réf. Fournisseur
HR6XS41
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
27.2 mm
hauteur:
75 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
42.6 mm
Les Atouts de l'article:
Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis toutes a haut)


