LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais miniatures industriels HR50 (Bornes à vis) - HR5XS22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233382
Réf. Sonepar
08309523338
Réf. Fournisseur
HR5XS22
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
76 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
Embases pour relais miniatures industriels HR50 (Bornes à vis)


