LOVATO ELECTRIC - Embases x Rel. industr HR60 4 inverseurs (Bornes à resort). Push-in technology - HR6XS41S

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Embases x Rel. industr HR60 4 inverseurs (Bornes à resort). Push-in technology

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233726

Réf. Sonepar

08309523372

Réf. Fournisseur

HR6XS41S

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

31 mm

hauteur:

95 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

43 mm

Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à resort). Push-in technology

Les Atouts de l'article:

Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à resort). Push-in technology