LOVATO ELECTRIC - Fusible, pour fusib. 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 10A - FE04D010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles et fusibles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975299760
Réf. Sonepar
08309529976
Réf. Fournisseur
FE04D010
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.5 W
Les Atouts de l'article:
Fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 10A


