LOVATO ELECTRIC - Fusible, pour fusib. 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 6A - FE04D006

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Fusible, pour fusib. 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975299753

Réf. Sonepar

08309529975

Réf. Fournisseur

FE04D006

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.7 W

Fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 6A

Les Atouts de l'article:

Fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 10X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 6A