Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 12A - FE01D01200

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975187104

Réf. Sonepar

08309518710

Réf. Fournisseur

FE01D01200

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 12A

Les Atouts de l'article:

Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 12A