LOVATO ELECTRIC - Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 8A - FE01D00800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles et fusibles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975187081
Réf. Sonepar
08309518708
Réf. Fournisseur
FE01D00800
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure:
30 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2 W
Les Atouts de l'article:
Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 8A


