LOVATO ELECTRIC - Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 22?30kW - VLBXL590

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 22?30kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 50...200 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975225608

Réf. Sonepar

08309522560

Réf. Fournisseur

VLBXL590

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

50...200 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

50 A

Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 22…30kW

Les Atouts de l'article:

Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 22…30kW