Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - INT/SECTIONNEUR 3P AVEC PORTEFUSIBLE BS - GE0160B

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - INT/SECTIONNEUR 3P AVEC PORTEFUSIBLE BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975175767

Réf. Sonepar

08309517576

Réf. Fournisseur

GE0160B

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

160 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

90 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Interrupteurs-sectionneurs série GE 3P 160A,sans poignée,avec porte-fusible typ BS

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs-sectionneurs série GE 3P 160A,sans poignée,avec porte-fusible typ BS