LOVATO ELECTRIC - INT/SECTIONNEUR 3P AVEC PORTEFUSIBLE BS - GE0400B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteurssectionneurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975175804
Réf. Sonepar
08309517580
Réf. Fournisseur
GE0400B
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
400...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
400 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
400 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
220 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs-sectionneurs série GE 3P 400A,sans poignée,avec porte-fusible typ BS


