LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en MÉT protégé avec dispos. de verrouil.,2NO+2NC SNAP - KR211S22

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en MÉT protégé avec dispos. de verrouil.,2NO+2NC SNAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 2

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975126127

Réf. Sonepar

08309512612

Réf. Fournisseur

KR211S22

Marque

LOVATO ELECTRIC

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

nombre de positions de commutation:

2

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

gris

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

140 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

250 mm

Interrupteurs a un pedale en métal protégé avec dispositif de verrouillage à 2 crans,2NO+2NC SNAP

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs a un pedale en métal protégé avec dispositif de verrouillage à 2 crans,2NO+2NC SNAP