LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en métal protégé avec dispos. de verrouil., 1NO+1NC SLOW - KR210L11

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en métal protégé avec dispos. de verrouil., 1NO+1NC SLOW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'ordre - uniquement sous tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975126103

Réf. Sonepar

08309512610

Réf. Fournisseur

KR210L11

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type d'ordre:

uniquement sous tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Oui

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

gris

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

140 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

250 mm

Interrupteurs a un pedale en métal protégé avec dispositif de verrouillage, 1NO+1NC SLOW

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs a un pedale en métal protégé avec dispositif de verrouillage, 1NO+1NC SLOW