LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos a poussoir avec contacts 1NO+1NC dépendant chev. Galet métal - KBB2A11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975113677
Réf. Sonepar
08309511367
Réf. Fournisseur
KBB2A11
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
85 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
30 mm
diamètre du capteur:
11 mm
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente avec chevauchement
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs de position a poussoir avec contacts 1NO+1NC dépendant chev. Galet métal