LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos K avec fixation à tête filetée M12, 1NO+1NC dépendant précâblé - KPA2L11

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos K avec fixation à tête filetée M12, 1NO+1NC dépendant précâblé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur du capteur - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975150160

Réf. Sonepar

08309515016

Réf. Fournisseur

KPA2L11

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP67

hauteur du capteur:

74 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

16 mm

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position série K avec fixation à tête filetée M12, 1NO+1NC dépendant précâblé

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position série K avec fixation à tête filetée M12, 1NO+1NC dépendant précâblé