LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos PL IP40 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels - PLNA1RAG

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos PL IP40 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP40

  • hauteur du capteur - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975078228

Réf. Sonepar

08309507822

Réf. Fournisseur

PLNA1RAG

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP40

hauteur du capteur:

106 mm

largeur du capteur:

84 mm

longueur du capteur:

40.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Oui

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

nickelé

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position série PL IP40 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position série PL IP40 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels