LOVATO ELECTRIC - Interrupt en métal de position a rouleau 1NO+1NC dépendant. Rouleau perçé long - KNP2L11

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt en métal de position a rouleau 1NO+1NC dépendant. Rouleau perçé long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur du capteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Dispositifs de sécurité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975144107

Réf. Sonepar

08309514410

Réf. Fournisseur

KNP2L11

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP65

largeur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs en métal de position a rouleau 1NO+1NC dépendant. Rouleau perçé long

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs en métal de position a rouleau 1NO+1NC dépendant. Rouleau perçé long