Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupt-sectionneurs GM 3P 400A,UL 98,sans poignée,avec porte-fus typ J C03 - GMFJ400C03

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt-sectionneurs GM 3P 400A,UL 98,sans poignée,avec porte-fus typ J C03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • finition interrupteur général - Non

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975229774

Réf. Sonepar

08309522977

Réf. Fournisseur

GMFJ400C03

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

400 A

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

400 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

14000 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteurs-sectionneurs série GM 3P 400A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C03

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs-sectionneurs série GM 3P 400A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C03