Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupt-sectionneurs GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C12 - GMFJ060C12

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt-sectionneurs GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 60 A

  • finition interrupteur général - Non

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteurssectionneurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975229736

Réf. Sonepar

08309522973

Réf. Fournisseur

GMFJ060C12

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

60 A

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

60 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

60 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2500 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteurs-sectionneurs série GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C12

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs-sectionneurs série GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C12