LOVATO ELECTRIC - Interrupteur différentiel, 4 modules, 4P - type AC, 40A, 300mA - P1RD4P40AC300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 10 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975269398
Réf. Sonepar
08309526939
Réf. Fournisseur
P1RD4P40AC300
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
10 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
66 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
2.5...35 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur différentiel, 4 modules, 4P - type AC, 40A, 300mA


