LOVATO ELECTRIC - Interrupteur-sectionneur, à comm, dir. + poign. noire, 40A 800VDC-32A 1000VDC - GD040AT3

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteur-sectionneur, à comm, dir. + poign. noire, 40A 800VDC-32A 1000VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3850144156456

Réf. Sonepar

08309415645

Réf. Fournisseur

GD040AT3

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

32 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement normale:

0...1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteur-sectionneur, pour applications photovoltaïques, version à commande directe, complet avec poignée noire, 40A 800VDC - 32A 1000VDC

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur, pour applications photovoltaïques, version à commande directe, complet avec poignée noire, 40A 800VDC - 32A 1000VDC