LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 1P 32A - P1MS1P032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
profondeur d'encastrement - 74 mm
fréquence - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteurs modulaires et différentiels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975267233
Réf. Sonepar
08309526723
Réf. Fournisseur
P1MS1P032
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
profondeur d'encastrement:
74 mm
fréquence:
50...60 Hz
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur modulaire - 1P 32A


