LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 3P 125A - P1MS3P125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
profondeur d'encastrement - 74 mm
fréquence - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteurs modulaires et différentiels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975267370
Réf. Sonepar
08309526737
Réf. Fournisseur
P1MS3P125
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
profondeur d'encastrement:
74 mm
fréquence:
50...60 Hz
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur modulaire - 3P 125A


