LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position a poussoir à galet 1NO+1NC dépendant. Galet métal. - KCB2L11

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position a poussoir à galet 1NO+1NC dépendant. Galet métal.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975126769

Réf. Sonepar

08309512676

Réf. Fournisseur

KCB2L11

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

75 mm

largeur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

11 mm

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position a poussoir à galet 1NO+1NC dépendant. Galet métal.

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position a poussoir à galet 1NO+1NC dépendant. Galet métal.